text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbar Tyrolit 222043 178 x 6 x 22,23


Este agressivo disco de desbaste BASIC para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura do disco, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como para pedra natural e artificial e betão.

Referência T6332.178.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 390
Código pautal 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

Este agressivo disco de desbaste BASIC para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura do disco, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como para pedra natural e artificial e betão.

Números do artigo

Referência T6332.178.622
EAN 9003172220437
UBB 500504623785
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 222043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.