text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbar Tyrolit 178 x 4,3 x 22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta m

Referência 3V463617
Altura 4.3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4.3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Números do artigo

Referência 3V463617
EAN 9003172027739
UBB 500683306905
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34257201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.