text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbadora Tyrolit dm200xW25x32mm 80 carboneto de silício


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução e

Referência T6305.003.210
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 1370
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 3210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.