text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbação Tyrolit 150 x 4,0 x 22,23


A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maqu

Referência 5Z576792
Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Marca Tyrolit
Model 27

Descrição

A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maquinação de soldaduras em ângulo.

Números do artigo

Referência 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34353704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.