text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa Tyrolit 25X25X8


As mós recíprocas são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material.

Referência 6R977667
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do disco (mm) 25
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do disco (mm) 25
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 8
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

As mós recíprocas são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados de retificação excepcionais são alcançados graças às especificações de classe e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 664668
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.