text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa Tyrolit 230 x 7 x 22,23


A mó de desbaste PREMIUM T-GRIND foi especialmente desenvolvida para as elevadas exigências de utilização em rectificadoras pneumáticas do tipo turbina e palheta. A vida útil acima da média desta mó garante uma enorme redução do desperdício de abrasivo e é, por isso, mais amiga do ambiente do que os produtos comuns da concorrência. Ao mesmo tempo, a máx

Referência 6J719480
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Marca Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó de desbaste PREMIUM T-GRIND foi especialmente desenvolvida para as elevadas exigências de utilização em rectificadoras pneumáticas do tipo turbina e palheta. A vida útil acima da média desta mó garante uma enorme redução do desperdício de abrasivo e é, por isso, mais amiga do ambiente do que os produtos comuns da concorrência. Ao mesmo tempo, a máxima capacidade de corte fácil combinada com a tecnologia Tyrolit Comfort Start garante um trabalho confortável e reduz a carga de trabalho do operador nas tarefas especiais mais exigentes.

Números do artigo

Referência 6J719480
EAN 9003177015151
UBB 500572175023
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 701515
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.