text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa Tyrolit 100 x 14 x 20


Este produto Tyrolit é adequado tanto para a retificação de reparação como de produção e oferece elevadas taxas de remoção de material em carboneto de tungsténio. Isto é conseguido principalmente devido a uma concentração reduzida e a um sistema de ligação personalizado. As mós diamantadas estão disponíveis para todas as máquinas de afiar standard nos d

Referência 7D037239
Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Outro
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 91
Marca Tyrolit
Model 12B9N 00200A
Type Diamond Grinding Wheel

Descrição

Este produto Tyrolit é adequado tanto para a retificação de reparação como de produção e oferece elevadas taxas de remoção de material em carboneto de tungsténio. Isto é conseguido principalmente devido a uma concentração reduzida e a um sistema de ligação personalizado. As mós diamantadas estão disponíveis para todas as máquinas de afiar standard nos diâmetros de 76 a 100 mm. É importante notar que os diâmetros de 76 - 80 mm devem ser utilizados especialmente para passos de dentes estreitos.

Números do artigo

Referência 7D037239
EAN 9003174745648
UBB 500683118318
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 474564
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.