text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa adesiva Tyrolit TFC 150 mm granulação 40 para madeira/pintura


Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponível numa variedade de espessuras de suporte de papel e permite lixar a alta velocidade em muitas superfícies. Graças a um inovador sistema de fixação com velcro, o operador beneficia de uma mudança rápida e muito fácil do disco. Dependendo da sua preferência, pode escolher entre discos com 0, 8, 1

Referência 7H073048
Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 150
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Padrão de furos Buraco quadrado
Marca Tyrolit
Type Paper Disc

Descrição

Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponível numa variedade de espessuras de suporte de papel e permite lixar a alta velocidade em muitas superfícies. Graças a um inovador sistema de fixação com velcro, o operador beneficia de uma mudança rápida e muito fácil do disco. Dependendo da sua preferência, pode escolher entre discos com 0, 8, 15 e 17 furos como padrão. Um revestimento especial evita o entupimento ou o carregamento do disco, o que resulta numa vida útil muito longa.

Números do artigo

Referência 7H073048
EAN 9003172009858
UBB 500683286941
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34230486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.