text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa 3M Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm granulação 80+ 23000 min-¹


O 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina a conveniência do nosso sistema de fixação de troca rápida 3M Roloc com a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, proporcionando maiores taxas de corte e vida útil do disco.Use o 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para uma taxa de corte excecionalmente alta com uma longa vida útil do dis

Referência 4F073179
Número máximo de rotações (1/min) 23000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 23000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M
Model DISC

Descrição

O 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina a conveniência do nosso sistema de fixação de troca rápida 3M Roloc com a tecnologia 3M Precision Shaped Grain, proporcionando maiores taxas de corte e vida útil do disco.Use o 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para uma taxa de corte excecionalmente alta com uma longa vida útil do disco. Os nossos discos utilizam um suporte de poliéster laminado de 2 camadas para maior durabilidade e resistência ao desgaste em trabalhos com arestas. Estes discos apresentam um grão de precisão 3M que se forma em pontas triangulares que cortam o metal em vez de o arrancarem ou lavrarem como os abrasivos tradicionais. As pontas auto-afiam-se continuamente à medida que se fracturam, gerando um corte extremamente rápido. Isto permite aos operadores terminar tarefas difíceis com menos fadiga.

Números do artigo

Referência 4F073179
UBB 500634217425
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 27717
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.