text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa 3M 230 x 7 x 22,23 mm

Entrega em 3 semanas

A mó 3M™ Silver Depressed Centre é a nossa mó do tipo 27, concebida para oferecer uma combinação imbatível de desempenho e valor que proporciona um corte rápido e consistente durante a retificação e remoção de material pesado em aço inoxidável, aço macio, ligas aeroespaciais e muito mais. Para aplicações de retificação agressivas, tais como biselagem, a

Artikelnummer 0W567759
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Marca 3M
Model T27

Omschrijving

A mó 3M™ Silver Depressed Centre é a nossa mó do tipo 27, concebida para oferecer uma combinação imbatível de desempenho e valor que proporciona um corte rápido e consistente durante a retificação e remoção de material pesado em aço inoxidável, aço macio, ligas aeroespaciais e muito mais. Para aplicações de retificação agressivas, tais como biselagem, alisamento de corte por chama, retificação de soldaduras e trabalho de arestas numa variedade de metais, utilize a mó 3M™ Silver Depressed Centre. O disco apresenta o nosso grão de precisão, que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiados que cortam o metal de forma limpa, em vez de goivar ou lavrar como fazem os abrasivos tradicionais. Isto ajuda-o a durar significativamente mais do que os abrasivos de grão cerâmico convencionais, mantendo uma elevada taxa de corte ao longo da sua vida útil. Utilizar com ferramentas e acessórios concebidos para mós de centro deprimido. Por razões de segurança, utilizar sempre numa ferramenta com uma proteção aprovada, de acordo com a norma DIN EN 12413 para Abrasivos Ligados.

Artikelnummers

Artikelnummer 0W567759
EAN 4054596444126
UBB 500697633039
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51751
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.