text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa 3M 150 x 7 x 22,23mm


A mó 3M™ Silver Depressed Centre é a nossa mó do tipo 27, concebida para oferecer uma combinação imbatível de desempenho e valor que proporciona um corte rápido e consistente durante a retificação e remoção de material pesado em aço inoxidável, aço macio, ligas aeroespaciais e muito mais. Para aplicações de retificação agressivas, tais como biselagem, a

Referência 7Z580926
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Model T27

Descrição

A mó 3M™ Silver Depressed Centre é a nossa mó do tipo 27, concebida para oferecer uma combinação imbatível de desempenho e valor que proporciona um corte rápido e consistente durante a retificação e remoção de material pesado em aço inoxidável, aço macio, ligas aeroespaciais e muito mais. Para aplicações de retificação agressivas, tais como biselagem, alisamento de corte por chama, retificação de soldaduras e trabalho de arestas numa variedade de metais, utilize a mó 3M™ Silver Depressed Centre. O disco apresenta o nosso grão de precisão, que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiados que cortam o metal de forma limpa, em vez de goivar ou lavrar como fazem os abrasivos tradicionais. Isto ajuda-o a durar significativamente mais do que os abrasivos de grão cerâmico convencionais, mantendo uma elevada taxa de corte ao longo da sua vida útil. Utilizar com ferramentas e acessórios concebidos para mós de centro deprimido. Por razões de segurança, utilizar sempre numa ferramenta com uma proteção aprovada, de acordo com a norma DIN EN 12413 para Abrasivos Ligados.

Números do artigo

Referência 7Z580926
EAN 4054596443969
UBB 500697632619
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 51749
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.