text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de limpeza grosso 3M CR-DR diâmetro 50,8 mm extra grosso preto 18000 min-¹


O Disco de Remoção de Revestimento Scotch-Brite™ Roloc™ utiliza abrasivo de carboneto de silício extra grosseiro e material não tecido adaptável para remover eficazmente a tinta e a ferrugem de superfícies metálicas e soldaduras. Os nossos discos possuem um suporte seguro de gancho e laço e são uma boa opção às escovas de arame.Utilize o Scotch-Brite™ R

Referência 4M679630
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 60
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 18000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Dispersão Aberta
Finura do tecido não tecido Extra grosso
Model DISC

Descrição

O Disco de Remoção de Revestimento Scotch-Brite™ Roloc™ utiliza abrasivo de carboneto de silício extra grosseiro e material não tecido adaptável para remover eficazmente a tinta e a ferrugem de superfícies metálicas e soldaduras. Os nossos discos possuem um suporte seguro de gancho e laço e são uma boa opção às escovas de arame.Utilize o Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc para uma remoção eficaz de revestimentos, sem danificar o material de base. Os nossos discos funcionam bem em superfícies duras. São uma boa opção às escovas de arame, proporcionando uma área de superfície maior e a opção mais segura de não haver fios soltos a voar, enquanto um suporte de gancho e laço fixa o disco com firmeza. O material de rede aberta dos discos funciona a frio e resiste ao carregamento, mantendo os abrasivos a cortar ativamente para obter resultados consistentes durante a vida útil do produto. Os Discos de Remoção de Revestimento Roloc da Scotch-Brite são fornecidos com a função de fixação e remoção rápida Roloc™ TR, para uma mudança rápida e fácil do disco durante os processos de acabamento em várias etapas. Estes discos utilizam abrasivo de carboneto de silício, um mineral sintético muito afiado e normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, como a preparação de tintas. Os abrasivos industriais Scotch-Brite™ são um produto único de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados em nylon não tecido ou outras fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta é resistente à carga e mantém os minerais abrasivos a cortar com um desempenho elevado, limitando o entupimento das fibras. Os discos de troca rápida Roloc TR são discos mais pequenos que têm um botão ou parafuso roscado de plástico concebido para aparafusar fácil e rapidamente num disco 3M™ Roloc TR* para uma troca rápida do disco com uma simples ação de rodar e rodar. O sistema Roloc™ TR mantém a fixação segura, mesmo em aplicações pesadas. Oferecemos uma grande variedade de discos Roloc para que os operadores possam mudar de uma aplicação para a seguinte em segundos.*Vendido em separado

Números do artigo

Referência 4M679630
UBB 500634221047
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 18364
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.