text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de fibra 3M 60+ 100mm


O 3M™ Fibre Disc 782C é um disco de fibra concebido para um corte ultrarrápido em aço-carbono. Estes discos apresentam a nossa tecnologia abrasiva avançada, 3M Precision Shaped Grain. O seu suporte de fibra rígida e a forte ligação de resina proporcionam durabilidade e resistência ao rasgamento. Estes discos são compatíveis com as placas frontais e os c

Referência 3B564639
Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca 3M
Model 782C
Type Fiber Disc

Descrição

O 3M™ Fibre Disc 782C é um disco de fibra concebido para um corte ultrarrápido em aço-carbono. Estes discos apresentam a nossa tecnologia abrasiva avançada, 3M Precision Shaped Grain. O seu suporte de fibra rígida e a forte ligação de resina proporcionam durabilidade e resistência ao rasgamento. Estes discos são compatíveis com as placas frontais e os cubos dos discos 3M (vendidos em separado). Concebido para um corte ultrarrápido em aço-carbono, o 3M™ Fibre Disc 782C oferece um corte excecional, durabilidade e facilidade de utilização. Os nossos discos são um grande passo em frente no desempenho em relação aos discos de fibra convencionais. A tecnologia abrasiva avançada torna-o uma excelente escolha para aplicações difíceis, incluindo remoção de soldaduras, mistura e refinamento de acabamentos.Desempenho de topo para aplicações em aço-carbonoEquilibre o custo e a produção selecionando o abrasivo com a quantidade exacta de corte e vida útil. Estes discos contêm grãos de precisão (PSG) para otimizar o equilíbrio entre velocidade e longevidade para muitas das suas operações com aço-carbono. A construção do disco inclui um suporte de fibra rígida e uma forte ligação de resina que proporcionam durabilidade e resistência ao rasgo, o que, juntamente com o grão abrasivo de corte rápido, permite que os operadores completem mais peças por disco e requer menos mudanças de disco. A vida útil e o corte excepcionais do 782C fazem dele um dos melhores discos de retificação da 3M para ambientes de alta produção, proporcionando ganhos significativos em relação aos discos de fibra convencionais. Com trabalhos em que um disco de fibra de nível superior poderia ser subutilizado, mas a produtividade continua a ser o seu objetivo, estes discos de fibra proporcionam um rendimento excecional. São uma excelente escolha para uma série de aplicações, incluindo chanfragem de arestas, chanfradura, rebarbação e remoção de soldaduras. Aumente a produção com o grão de precisão 3MDesenvolvido para melhorar o rendimento na remoção de material leve a pesado, o grão de precisão 3M permite aos operadores terminar tarefas difíceis mais rapidamente e com menos fadiga. Para atingir este nível de desempenho, os engenheiros da 3M aplicam uma tecnologia patenteada de micro-replicação para criar estruturas triangulares precisas de grão abrasivo cerâmico 3M e, em seguida, orientam-nas electrostaticamente no suporte para formar picos afiados. Estes picos ultra-afiados cortam o metal de forma limpa, em vez de o arrancarem ou “lavrarem” como fazem os abrasivos convencionais, e auto-afiam-se continuamente à medida que as pontas se partem.Conselhos para uma utilização óptimaOs discos de fibra são abrasivos para trabalhos pesados com um suporte duro e rígido feito de fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode suportar aplicações de desbaste difíceis. Para um desempenho ótimo, estes discos devem ser utilizados com um suporte de densidade adequada à aplicação - um suporte de densidade mais leve para aplicações de desbaste mais leves e um suporte de densidade mais dura para aplicações de desbaste mais pesadas. A utilização da almofada de apoio correta para a aplicação assegura que o mineral abrasivo será afiado de novo, maximizando a vida útil do abrasivo.3M concebido para uma produtividade máximaOs engenheiros da 3M Abrasives conhecem a construção de abrasivos. Há mais de 100 anos que a 3M é um fornecedor líder de abrasivos para as indústrias metalúrgica e da madeira, e oferece uma linha completa de soluções abrasivas de alta qualidade para metalurgia, para satisfazer os seus trabalhos mais difíceis. O Fibre Disc 782C foi concebido para permitir que os operadores elevem a produção ao próximo nível, realizando mais trabalho em menos tempo. É um excelente exemplo de como a ciência da 3M fornece soluções avançadas para ajudar as empresas industriais a operar de forma mais rápida, melhor e mais eficiente.

Números do artigo

Referência 3B564639
UBB 500679182559
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 51489
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.