text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de esmeril Tyrolit 230 x 7,0 x 22,23


O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais,

Referência 1T794638
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. Este produto garante um tempo de permanência máximo e uma capacidade de corte fácil e única, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado. A elevada pureza química do produto também evita a formação de corrosão, tornando o disco de corte o seu parceiro perfeito para a maquinação de aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 647550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.