text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm178xTmmgranulation 36 offset (aço inoxidável) com furo em aço


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por u

Referência T6138.178.036
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro 178
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro 178
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Granulação de acordo com CAMI 36
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 150
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência T6138.178.036
EAN 9003179082304
UBB 500503078213
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.