text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulation 60 offset (inox) com furo em aço


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por u

Referência T6138.125.060
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 70
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência T6138.125.060
EAN 9003179082298
UBB 500503143637
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908229
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.