text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulation 24 offset (aço inoxidável) com furo em aço


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por u

Referência 5I143813
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 24
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência 5I143813
EAN 9003170570053
UBB 500513900240
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 57005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.