text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco per sgrossatura RONDELLER® dm115xTmmgranulazione 60 foro in acciaio (inossidabile)


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Referência T6138.115.060
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 115
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 115
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Granulazione secondo CAMI 60
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de pinos, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908226
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.