text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de desbaste Tyrolit RONDELLER® dm115xTmmgranulação 36 offset (inoxidável) furo de aço


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de cavilhas, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza po

Referência T6138.115.036
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 36
Marca Tyrolit
Model 29RON

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de cavilhas, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.