text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm230xT4mm furo em aço deslocado 22,23 mm


A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm é utilizado especialmente na construção de condutas e para maq

Referência 1S265053
Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 6650
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 6650
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm é utilizado especialmente na construção de condutas e para maquinação de soldaduras em ângulo.

Números do artigo

Referência 1S265053
EAN 9003172473628
UBB 500683348337
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34353706
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.