text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm125xT7mm offset, furo em aço 22,23 mm

Referência 7R901552
Altura 7
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12250

Especificações

Altura 7
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maquinação de soldaduras em ângulo.

Números do artigo

Referência 7R901552
EAN 9003172470849
UBB 500683346356
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34353684
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.