text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de desbaste Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm115xT4mm offset furo em aço 22,23 mm


A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maqu

Referência 1B183311
Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Model 27

Descrição

A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maquinação de soldaduras em ângulo.

Números do artigo

Referência 1B183311
EAN 9003172473611
UBB 500683347594
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34353701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.