text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de corte Tyrolit 872342 178 x 3 x 22,2mm


O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Faça o

Referência T6111.178.322
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Faça o seu trabalho de forma rápida e eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 872342
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.