text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de corte Tyrolit 872340 150 x 2,5 x 22,2mm


Esta ferramenta de alta performance foi concebida para uso tanto em aço (carbono) como em aço inoxidável e oferece uma solução economicamente viável para os seus problemas de custo nas larguras padrão. A máxima vida útil e a estabilidade do disco PREMIUM*** 2em1 são responsáveis por isso. Esta ferramenta é indicada para o corte de chapas, perfis, tubos, barras e material sólido.

Referência T6111.150.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Números do artigo

Referência T6111.150.272
EAN 9003178723406
UBB 500503134313
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 872340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.