text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 872338 115 x 2,5 x 22,2mm


O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidad

Referência T6111.115.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 70
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Faça o seu trabalho de forma rápida e eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 872338
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.