text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 75 x 4,0 x 10


A mó PREMIUM 1F80 é particularmente adequada para tarefas de desbaste exigentes em locais de difícil acesso em vários tipos de aço inoxidável. Esta mó de desbaste de alto desempenho apoia-o numa grande variedade de trabalhos, tais como a aplicação de ranhuras e entalhes, rebarbação de engrenagens, desbaste de superfícies curvas em cavidades, bem como na

Referência 4X838944
Diâmetro 75
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 75
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 30
Marca Tyrolit
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM 1F80 é particularmente adequada para tarefas de desbaste exigentes em locais de difícil acesso em vários tipos de aço inoxidável. Esta mó de desbaste de alto desempenho apoia-o numa grande variedade de trabalhos, tais como a aplicação de ranhuras e entalhes, rebarbação de engrenagens, desbaste de superfícies curvas em cavidades, bem como na manutenção de pás de turbinas. Graças ao sistema de ligação especialmente concebido para o aço inoxidável, esta ferramenta mantém-se agressiva durante muito tempo e a sua vida útil é claramente aumentada. A pureza química do produto evita a formação de corrosão, a formação de pites e a redução da resistência à fadiga, proporcionando assim os melhores resultados em aço inoxidável. Para diâmetros superiores a 80 mm, recomendamos a utilização de uma capa de proteção.

Números do artigo

Referência 4X838944
EAN 9003174412434
UBB 500572030079
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 441243
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.