text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 72045 200 x 20 x 32 120J5V15


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizadas mós com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução e

Referência T6305.072.045
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 203
Granulação 120
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 203
Granulação 120
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 1117
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizadas mós com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 72045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.