text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 63 x 2,0 x 10


O corte de aço é facilitado com este disco de corte PREMIUM. Quer se trate de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido, estará a cortar qualquer forma num instante. O grão muito fino destes discos garante um trabalho com rebarbas particularmente reduzidas. Para além do seu manuseamento simples e dimensionalmente preciso, estas ferramen

Referência 2E723822
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 63
Granulação 100
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 63
Granulação 100
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 10
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O corte de aço é facilitado com este disco de corte PREMIUM. Quer se trate de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido, estará a cortar qualquer forma num instante. O grão muito fino destes discos garante um trabalho com rebarbas particularmente reduzidas. Para além do seu manuseamento simples e dimensionalmente preciso, estas ferramentas são particularmente convincentes quando utilizadas em locais de difícil acesso.

Números do artigo

Referência 2E723822
EAN 9003177041983
UBB 500572041613
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 704198
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.