text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 600 x 6,0 x 60


Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com os discos de óxido de alumínio convencionais, os discos de CBN apresentam um desgaste significativamente m

Referência 1Z091507
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 600
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 600
Granulação 24
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 60
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41 R
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com os discos de óxido de alumínio convencionais, os discos de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 1Z091507
EAN 9003176472603
UBB 500683144132
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 647260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.