text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 500 x 5,5 x 25,4


O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais,

Referência 7T038432
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5.5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5.5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. Este produto garante um tempo de permanência máximo e uma capacidade de corte fácil e única, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado. A elevada pureza química do produto também evita a formação de corrosão, tornando o disco de corte o seu parceiro perfeito para a maquinação de aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 7T038432
EAN 9003177930775
UBB 500572043775
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 793077
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.