text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 500 x 5,0 x 40


O disco flap PREMIUM 2em1 é a ferramenta polivalente de alto desempenho perfeita para retificar aço e aço inoxidável. Este disco foi especialmente concebido para lixar cordões de soldadura de forma rápida e fácil. Independentemente do tipo de superfície ou aresta que estiver a maquinar, pode ter a certeza de um acabamento impecável. Além disso, a sua pu

Referência 2U831117
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 40
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco flap PREMIUM 2em1 é a ferramenta polivalente de alto desempenho perfeita para retificar aço e aço inoxidável. Este disco foi especialmente concebido para lixar cordões de soldadura de forma rápida e fácil. Independentemente do tipo de superfície ou aresta que estiver a maquinar, pode ter a certeza de um acabamento impecável. Além disso, a sua pureza química garante que não ocorrerá corrosão, tornando-o ideal para todas as suas necessidades em aço inoxidável. Faça o seu trabalho mais rápido e melhor com o disco flap PREMIUM 2em1.

Números do artigo

Referência 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 647259
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.