text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 50 x 2,0 x 6


O disco de corte PREMIUM para a rebarbadora reta é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas de metal, perfis, tubos, barras e material sólido em aço inoxidável. É particularmente convincente em locais de difícil acesso. Foi concebido para durar, proporcionando exc

Referência 2F588949
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 50
Granulação 60
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 50
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 6
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para a rebarbadora reta é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas de metal, perfis, tubos, barras e material sólido em aço inoxidável. É particularmente convincente em locais de difícil acesso. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus projectos para o próximo nível com este disco de corte.

Números do artigo

Referência 2F588949
EAN 9003173239704
UBB 500572059375
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 323970
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.