text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 432 x 3,0 x 32


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em

Referência 9U651403
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 432
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 432
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 167351
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.