text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 41492 125 x 2,0 x 22,2


O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas metálicas, perfis, tubos, barras e material sólido em aço inoxidável. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus projec

Referência T6114.125.222
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 41

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas metálicas, perfis, tubos, barras e material sólido em aço inoxidável. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus projectos para o próximo nível com este disco de corte.

Números do artigo

Referência T6114.125.222
EAN 9003170414920
UBB 500503137043
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 41492
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.