text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4


As condições de aplicação difíceis, como a humidade, o frio ou as variações extremas de temperatura, não prejudicam este disco de corte PREMIUM. Mesmo em situações extremas, garante áreas de corte limpas e brilhantes, sem necessidade de retrabalho demorado. Para além das máquinas de corte manuais com motores a gasolina ou eléctricos, esta ferramenta tam

Referência 7M312998
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 24
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

As condições de aplicação difíceis, como a humidade, o frio ou as variações extremas de temperatura, não prejudicam este disco de corte PREMIUM. Mesmo em situações extremas, garante áreas de corte limpas e brilhantes, sem necessidade de retrabalho demorado. Para além das máquinas de corte manuais com motores a gasolina ou eléctricos, esta ferramenta também pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Números do artigo

Referência 7M312998
EAN 9003176764289
UBB 500572043106
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 676428
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.