text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 4,0 x 51


Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e mós de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as mós de óxido de alumínio convencionais, as mós de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e um

Referência 6D785244
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e mós de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as mós de óxido de alumínio convencionais, as mós de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 6D785244
EAN 9003176305376
UBB 500572051687
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 630537
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.