text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4


Este disco de corte STANDARD é uma solução económica para o corte de carris com serras a gasolina ou eléctricas. Aplicável em condições extremas, combina a estabilidade e uma duração de vida muito boa com a capacidade de corte e as curtas horas de trabalho. Além disso, esta ferramenta pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Referência 8F008239
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 30
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD é uma solução económica para o corte de carris com serras a gasolina ou eléctricas. Aplicável em condições extremas, combina a estabilidade e uma duração de vida muito boa com a capacidade de corte e as curtas horas de trabalho. Além disso, esta ferramenta pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Números do artigo

Referência 8F008239
EAN 9003173552513
UBB 500572051273
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 355251
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.