text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4


Se procura um disco de corte ainda mais fácil de cortar e durável, encontra-o neste produto PREMIUM. Graças à adição de óxido de alumínio e zircónio, a ferramenta oferece ainda mais desempenho e agressividade. Estes discos de corte especiais para carris só podem ser utilizados com o dispositivo de fixação adequado, fixado ao carril, no corte à mão livre

Referência 7Y641183
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4.3
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 24
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Se procura um disco de corte ainda mais fácil de cortar e durável, encontra-o neste produto PREMIUM. Graças à adição de óxido de alumínio e zircónio, a ferramenta oferece ainda mais desempenho e agressividade. Estes discos de corte especiais para carris só podem ser utilizados com o dispositivo de fixação adequado, fixado ao carril, no corte à mão livre guiado. Nunca devem ser utilizados em aplicações puramente à mão livre.

Números do artigo

Referência 7Y641183
EAN 9003172000084
UBB 500683258726
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34202561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.