text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 3,5 x 25,4


O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de

Referência 4I301729
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 36
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 400
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência máximo e a capacidade de corte fácil e única são garantidos com este produto, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e a mancha na peça de trabalho é uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência 4I301729
EAN 9003177809385
UBB 500572054814
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 780938
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.