text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 3,0 x 32


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Artikelnummer 1S108732
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 400
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 400
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Código pautal 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S108732
EAN 9003171673395
UBB 500572066206
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 167339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.