text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


O disco de corte STANDARD para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para a maquinação de uma vasta gama de tipos de aço e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis.

Referência T6256.390.531
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte STANDARD para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para a maquinação de uma vasta gama de tipos de aço e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. Este produto garante uma longa vida útil da ferramenta e uma capacidade de corte fácil, devido, em grande parte, ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e a mancha na peça de trabalho é uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 390531
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.