text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 384755 300 x 3,5 x 25,4mm


Com o disco de corte STANDARD, está sempre a tomar uma decisão extremamente económica. Esta ferramenta é muito adequada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações à mão livre pura como guiadas. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popular para a serra a

Referência T6260.300.375
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com o disco de corte STANDARD, está sempre a tomar uma decisão extremamente económica. Esta ferramenta é muito adequada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações à mão livre pura como guiadas. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popular para a serra a gasolina.

Números do artigo

Referência T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 384755
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.