text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367800 178 x 3,0 x 22,2


Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais

Referência T6225.178.322
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 42

Descrição

Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais em aço.

Números do artigo

Referência T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.