text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367583 230 x 3,0 x 22,2


Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais

Referência T6221.230.322
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 260
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais em aço.

Números do artigo

Referência T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367583
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.