text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367582 230 x 2,5 x 22,2


Este disco de corte STANDARD para rebarbadoras angulares é uma solução económica para o utilizador por várias razões. Graças à sua pureza química particularmente elevada, o disco é ideal para a maquinação de vários tipos de aço inoxidável, mas também pode ser utilizado em aço. Para além disso, é confortável de manusear e oferece um bom tempo de permanên

Referência T6220.230.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

Este disco de corte STANDARD para rebarbadoras angulares é uma solução económica para o utilizador por várias razões. Graças à sua pureza química particularmente elevada, o disco é ideal para a maquinação de vários tipos de aço inoxidável, mas também pode ser utilizado em aço. Para além disso, é confortável de manusear e oferece um bom tempo de permanência, bem como uma capacidade de corte fácil.

Números do artigo

Referência T6220.230.272
EAN 9003173675823
UBB 500503071853
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.