text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 35950 SECUR 230 x 2,5 x 22,2


A pureza química destas ferramentas é para o processamento de tipos de aço inoxidável é pré-requisito para evitas influências negativas no material como formação de corrosão, pontos de ferrugem ou redução da resistência à fadiga. Esta ferramenta é indicada para o corte de chapas, perfis, tubos, barras e material sólido.

Referência T6114.230.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Números do artigo

Referência T6114.230.272
EAN 9003170359504
UBB 500504027706
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 35950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.