text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 25,4


Este disco de corte STANDARD é o seu parceiro preferido para cortar vários tipos de rocha com grandes secções transversais utilizando serras a gasolina. A ferramenta convence não só pela redução de potência e pelo trabalho confortável, mas também pela sua excelente capacidade de corte. Assim, o disco é a melhor escolha para todos os artesãos e profissio

Referência 8W511092
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD é o seu parceiro preferido para cortar vários tipos de rocha com grandes secções transversais utilizando serras a gasolina. A ferramenta convence não só pela redução de potência e pelo trabalho confortável, mas também pela sua excelente capacidade de corte. Assim, o disco é a melhor escolha para todos os artesãos e profissionais para cortar material sólido de pedra e alvenaria.

Números do artigo

Referência 8W511092
EAN 9003173847640
UBB 500572053410
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 384764
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.