text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 20


O disco de corte BASIC para a serra a gasolina é uma ferramenta universal para cortar grandes secções transversais de aço. Quer seja um profissional ou um utilizador ocasional, este disco de corte tem o potencial de se tornar a sua nova ferramenta favorita. Esta ferramenta de corte económica torna o seu trabalho mais fácil, ao mesmo tempo que proporcion

Referência 4X827966
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte BASIC para a serra a gasolina é uma ferramenta universal para cortar grandes secções transversais de aço. Quer seja um profissional ou um utilizador ocasional, este disco de corte tem o potencial de se tornar a sua nova ferramenta favorita. Esta ferramenta de corte económica torna o seu trabalho mais fácil, ao mesmo tempo que proporciona resultados fiáveis. Com a sua construção robusta e capacidade de corte fácil, este disco de corte é perfeito para trabalhar em casa ou no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4X827966
EAN 9003172230429
UBB 500572050283
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.