text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 2,5 x 25,4


Os dressadores de diamante Tyrolit de grão único, multi-grão e multi-grão são ideais para dressar todos os rebolos de óxido de alumínio e carboneto de silício. Os dressadores diamantados multi-grão e multi-grão são frequentemente utilizados para rebolos de retificação cilíndrica externa e de superfície. As mós grandes e largas requerem um número de quil

Referência 9Z816508
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 46
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41 M1011
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Os dressadores de diamante Tyrolit de grão único, multi-grão e multi-grão são ideais para dressar todos os rebolos de óxido de alumínio e carboneto de silício. Os dressadores diamantados multi-grão e multi-grão são frequentemente utilizados para rebolos de retificação cilíndrica externa e de superfície. As mós grandes e largas requerem um número de quilates mais elevado para reduzir o desgaste do diamante. Os dressadores de grão único são classificados de acordo com o tamanho do diamante. Os dressadores de diamante multi-grão e multi-grão têm, portanto, um teor de quilates mais elevado.

Números do artigo

Referência 9Z816508
EAN 9003176155490
UBB 500572057395
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 615549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.