text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 2,5 x 32


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em

Referência 2Z814413
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 2Z814413
EAN 9003171673333
UBB 500572068855
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 167333
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.